界線入スライドグラス

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68298457 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

試料の計測・計数に便利な界線入スライドグラスです。

寸法(mm)76×26×t1 種類横1.0mm目盛 目盛26×56mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68298457
2021-09-07
用途:
プランクトンの数量測定
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会 様 (教育・研究機関)

前回に、購入した界線入スライドグラス同様、プランクトンの種類と個数を数える
ために利用した。数え間違いせず、種の同定もうまくできるので、ありがたい。
もう少し価格を抑えてほしい。

対象商品:
68298484
2021-08-24
用途:
染色体の観察
国立大学法人三重大学 様 (教育・研究機関)

細胞の数を数えるのに最適です。よくできています。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする