BS-WC-PH310F ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrong 68299519 BS-WC-PH310F ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrong 68299519 BS-WC-PH310F ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー) bitstrong 68299519

ポータブルPHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68299519 品番BS-WC-PH310F
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。
・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。
・NIST標準液のほか、GB、DIN、USAを自動認識するため簡単に校正ができます。
・pH1〜5点校正ができます。
・標準溶液の独自定義ができます。
・pHスロープ(pHとmVの比例係数)とオフセット(理想値とのずれ)表示により電極の劣化や汚れを自動診断できます。
・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。

用途
以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。
・飲料水、排水などの水質管理
・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理
・化学反応のpH制御
・水耕栽培でのpH測定
付属品
pH トリプル複合電極(E-301-QC )
NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)50mL 各1本
3mol/L電極充填液30mL作成用KCL
電極ハンガー
シリコーンゴムカバー
リストストラップ
ACアダプター
Micro USB Type-Bケーブル
USB-DB25プリンターケーブル
キャリングケース
日本語取扱説明書
質量(g)
468(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)
94(pH電極)
電源
内蔵リチウム充電池
USBケーブル+DC5V ACアダプター
コネクタ
pH:BNC(Q9)
温度:4ピン航空コネクター
仕様-2000〜2000/0.1mV/±0.3 or ±0.1%(全範囲)(酸化還元電位測定範囲/解像度/精度) 規格pH校正ポイント数:1〜5/準拠規格:NIST、GB、USA、DIN 温度測定範囲(℃)-5〜110/解像度:0.1/精度:±0.2 pH-2.00〜20.00/0.1、0.01/±0.01(測定範囲/分解能/精度(pH)) 機能温度補正:自動/手動 インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター) データ容量500セット オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし モード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定 サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
注意
※PCでデータ管理、装置の操作をするためには、ソフトウェアをインストールする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする