BS-WC-DO310F ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrong 68299528 BS-WC-DO310F ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrong 68299528 BS-WC-DO310F ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー) bitstrong 68299528

ポータブルDOメーター(溶融酸素・溶融酸素飽和率・温度計/ロガー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68299528 品番BS-WC-DO310F
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

・見やすい3.5インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができる、タイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正により温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。
・飽和またはゼロのポイントで校正ができます。
・気圧の影響を自動補正します。
・海水など塩分濃度が分かっている場合は、手動で塩分係数補正ができます。
・圧力単位(kPa、mbar、Torr、Atm)が選択可能です。
・USB経由でPC、プリンターと接続し、通信、印刷ができます。
・IP65防塵防水仕様で屋外でも安心して使用できます。

用途
以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。
・環境保護や生態系の維持のための河川、湖沼、海洋の水質管理
・漁業での養殖池や漁場の溶存酸素濃度の監視
・JISK0102 2019工場排水試験方法で規定される工場排水のDO基準を満たすための管理
・水処理プラントの浄水過程での酸素供給量の調整や最適化
付属品
溶存酸素電極(DO-958-Q)
ゼロ酸素校正液用亜硫酸ナトリウム
電極充填液
電極膜キャップ3枚)
電極充填液瓶ストッパー
電極ハンガー
シリコーンゴムカバー
リストストラップ
USB ACアダプター
Micro USB Type-Bケーブル
USB-DB25プリンターケーブル
キャリングケース
日本語取扱説明書
質量(g)
435(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)
67(DO電極)
電源
内蔵リチウム充電池
USBケーブル+DC5V ACアダプター
仕様補正、0.00〜50.00/0.01/±1.0(溶存酸素濃度測定範囲/分解能/精度)、0.0〜300.0/0.10/±0.2(溶存酸素飽和率測定範囲/分解能/精度(%)) 適合ゼロ酸素、飽和酸素/ゼロ酸素校正液(DO校正ポイント/準拠規格液) 温度測定範囲(℃)-5〜110/解像度:0.1/精度:±0.2 機能自動気圧補正、手動塩分濃度補正:自動/手動 インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター) データ容量500セット オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし コネクタ4ピン航空コネクター サイズ(mm)80×234×42.5(本体)
注意
※PCでデータ管理、装置の操作をするためには、ソフトウェアをインストールする必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする