用途
以下の用途で野外、屋外の現場での測定に適します。
・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理
・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出
・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理
・農業での塩分管理、水耕栽培での肥料濃度管理
付属品
導電率電極(DJS-1VTC)
導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本
電極ハンガー
シリコーンゴムカバー
リストストラップ
USB ACアダプター
Micro USB Type-Bケーブル
USB-DB25プリンターケーブル
キャリングケース
日本語取扱説明書
質量(g)
442(本体、電極ハンガー、リストストラップ、シリコーンゴムカバー)
65(EC電極)
電源
内蔵リチウム充電池
USBケーブル+DC5V ACアダプター
仕様1〜3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm(EC校正ポイント数/標準認識校正液)、0.00ppm〜300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度)
適合0.0〜80.0/0.1/±2(塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt))、0.000μ〜500m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)(導電率範囲/分解能/精度(S/cm))、5.00〜20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)(抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm))
温度測定範囲(℃)-5〜110//解像度:0.1/精度:±0.2
機能温度補正:自動/手動
インターフェースMicro USB Type-B(PC、プリンター)
データ容量500セット
オートパワーオフ自動:5分、10分、20分、30分、60分、なし
コネクタ5ピン航空コネクター
モード読取り:自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定
サイズ(mm)80×234×42.5(本体)