曜日別特売
BM38-W アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキ 68299790

アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード68299790品番BM38-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1.PANDUIT端子サイズ対応
2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。
3.4色展開で識別しやすい。

用途
アルミ端子用のカバー
材質塩ビ型式パンドウイット:BML2-38-8、BML2-38-12寸法L(mm)80寸法L1(mm)15寸法L2(mm)25寸法T(mm)1.5寸法L3(mm)25寸法L4(mm)15寸法d1(Φmm)19寸法d2(Φmm)17.5寸法d3(Φmm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする