ミクロトーム替刃(フェザー)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード68299805 品番C35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。

材質特殊カーボン 厚さ(mm)0.254 タイプ凍結切片用 仕上精密刃先 刃のサイズ(mm)8×80 刃先角度(°)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68299805 C35 20463205 C35 ミクロトーム替刃 フェザー ミクロトーム替刃 フェザー 1式(20枚) 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
クリオスタットでのサンプルの薄切作業
教育・研究機関

愛用しています。特にトラブルもなく品質は安定しています。

対象商品:
68299796
2021-06-22
用途:
組織切片作成に使用
村上角膜研究所 様 (教育・研究機関)

切片作成になくてはならない替刃です。早く届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする