アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15個) 注文コード68299817 品番BM60-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

1.PANDUIT端子サイズ対応
2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。
3.4色展開で識別しやすい。

用途アルミ端子用のカバー 材質塩ビ 型式パンドウイット:BML2-60-8、BML2-60-10、BML2-60-12 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)30 寸法T(mm)2 寸法L3(mm)30 寸法L4(mm)15 寸法d1(Φmm)23 寸法d2(Φmm)21 寸法d3(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする