ミクロトーム替刃(フェザー)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード68299823 品番S22
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,940
販売価格(税別) アウトレット
¥8,4987,218
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。

材質特殊ステンレス 厚さ(mm)0.254 タイプ極薄切片用(パラフィン包埋) 仕上超精密強化刃先 刃のサイズ(mm)8×80 刃先角度(°)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
クリオスタットでのサンプルの薄切作業
教育・研究機関

愛用しています。特にトラブルもなく品質は安定しています。

対象商品:
68299796
2021-06-22
用途:
組織切片作成に使用
村上角膜研究所 様 (教育・研究機関)

切片作成になくてはならない替刃です。早く届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする