ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験関連品
実習用簡易ミクロトーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
68299902
品番
JKM(簡易スライサー式)
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
付属品
ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
仕様
切断目盛:1目盛10μm
寸法(mm)
Φ75×80
刃の種別
簡易スライサー5本