西日本セフティデンキ
西日本セフティデンキの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
西日本セフティデンキの 絶縁キャップ
西日本セフティデンキの 標準絶縁キャップ
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
白
注文コード
68299905
品番
BM150-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
1.PANDUIT端子サイズ対応
2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。
3.4色展開で識別しやすい。
用途
アルミ端子用のカバー
材質
塩ビ
型式
パンドウイット:BML2-150-10、BML2-150-12
色
白
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
45
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
45
寸法L4(mm)
15
寸法d1(Φmm)
28
寸法d2(Φmm)
26
寸法d3(Φmm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.27MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表