Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 研究関連用品・実験用必需品
Merck(メルクミリポア)の 試薬
染色用試薬
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
68300058
品番
109204
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
種別
ギムザ染色液
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0515L
危険物の性状
水溶性
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。