LEDテープライト 12V用 2連 白色 カット品(長さ選択)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 68300551 品番 MR5-12WD-100cm
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

特許出願中商品
サビや劣化に強いシリコン製
屋外でも使用可能
防水等級IP67
切断面に防水加工済
リード線取付済みなので簡単設置
結露防止対策済み
専用取付パーツ付き
ノイズレス品
DC12V専用
1年保証

用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト セット内容本体・シリコン取付パーツ 取付ベース:4個入り 質量(g)140 電圧(V)DC12 消費電力(W)22 長さ(cm)100 LED使用数(個)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする