繰出しルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68300724 品番 KM
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。

倍率10倍 レンズ径(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
植物観察
その他業種

レンズの見え方や拡大率などは特に不満ありません。
フレームが全体的に歪んでいて、作りは荒いです。特に、紐を通せそうな穴の開いた突起部分があるのですが、穴が完全には開いておらず紐が通りません。他に紐が通りそうな隙間も無いため、野外で持ち歩くのに難儀しています。
値段なりという印象ですが、もう少ししっかりした物を買った方が満足感があると思います。

対象商品:
68300715
2023-11-17
用途:
ドリルの切れ刃などの工具の状態の確認に使っています。
製造業

ルーペでのぞいた時の視界の広さは十分で、倍率が10倍だということなのでよく見えます。ほかのルーペと比べられるほどたくさんのルーペを使っているわけではありませんが、私の使い方では満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする