AZ-54502 ハイポジ メンズチノパンツ(ツータック)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー ウエスト(cm)76 注文コード68300766 品番AZ54502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る

安心の「JIS T8118」適合の制電性ベーシックチノパンツ

アイボリー 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 仕様両脇ポケット、後ろポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別チノパンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) シリーズハイポジ 混率(%)ポリエステル80、綿20 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-4905-91 生地交織チノ 色番011 生地性能帯電防止、防汚 裾上げ
注意
※腰帯仕上り寸法は股上が浅い為、実寸は表示の寸法より3cm大きくなります。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする