法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68300885 品番EHB-SQ2B08
参考基準価格(税別)¥54,360 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

全ポートが2.5Gに対応しており、さらにアップリンクに10GのSFP+スロットを搭載したレイヤー2 Webスマートスイッチです。2つの10G SFP+スロットにより、学校や中小企業、自治体が、高速なネットワークを手頃な価格で構築するのに最適な製品です。Wi-Fi 7アクセスポイントと組み合わせることで、より高速な通信環境を実現できます。

用途
全ダウンリンクポートが2.5Gに対応。従来のCat5eのLANケーブルをそのまま使用しながら、2.5Gの通信が可能になります。さらに、アップリンクに2つのSFP+モジュール対応スロットを備えており、別売りのSFP+モジュールを使用して10Gネットワークと接続できます。Wi-Fi 7対応のアクセスポイントを接続することでネットワーク全体で高速・大容量通信が可能となります。
※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。
ポート単位でIEEE 802.1X認証、Web認証、MACアドレスベース認証を設定できます。これにより、接続デバイスに対して柔軟な認証環境の実現およびセキュリティ強化を提供します。
VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。
音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。
広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。
ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。
19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。
製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm]
※収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。
別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用できます。
作動音が気にならない静音ファンレス設計で、学校やオフィスなどの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。
機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。
ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。
ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。
らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較
運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。)
有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●HOLブロッキング防止:非対応●IEEE802.1X認証:対応●IGMP Snooping:対応●MIB:標準MIB●QoS:対応●RMON:非対応●SNMP:対応●SNMP TRAP:対応●SNTP:SNTPクライアント●Syslog:対応●VLAN:VLANグループ数●スイッチングファブリック:80.0Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:対応●トランキング:対応(リンクアグリゲーション)●ノンブロッキング:対応●ファームウェアアップデート方法:HTTP/TFTP(Web)●フラッシュメモリー:32Mbyte●ポートミラーリング:対応●ループ検知・防止機能:ループ防止●管理ツール:アドミリンク対応(リモート管理サービス)●設定の復元/保存方法:HTTP/TFTP(Web) ポート数8ポート コネクタ形状RJ-45×8、SFP×2(SFP+10G/1G対応) 設定方式日本語/英語WebGUI 準拠規格IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3 通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス バッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て) 適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計) オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応(12Kbytes) スイッチング方式ストア&フォワード データ転送速度パケット:3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps) 伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX) IPアドレス設定方法:固定IP、DHCPクライアント 最大パケット転送能力(Mpps)59.4 容量(MB)メイン:256 PoE対応非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする