タッチペン付き iPad Air M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 カバー 2025 2024 第7世代 第6世代 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68301007 品番mat-spcase-pen-air11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

◆iPad用 耐衝撃ケース
・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。
・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。
・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。
・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。
・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。
・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。
◆iPad用 タッチペン
・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。
・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。
・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。
・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。
・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。
・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。
◆液晶保護フィルム特徴
ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
◆適用型番
A3266/A3267/A3270/A2902/A2903/A2904

付属品
ケース:ショルダーベルト×1、ディスプレイカバー取り外し用ツール×2
タッチペン:USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2
適合機種iPad Air M3(2025年)、M2(2024年) 寸法(mm)【ケース本体】約270×216【タッチペン】全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約2.0 ケース:ブラック、タッチペン:ホワイト 質量(g)ケース:約425、タッチペン:約14 長さ(cm)ショルダーベルト:117 対応インチサイズ11インチ 解像度(2360×1640) 特性保護フィルム:反射防止
注意
※機器本体(タブレット)は付属しておらず、保護フィルムは液晶画面の表示領域のみをカバーする仕様です。
※タッチペンは汎用品です。2017年以前に発売されたデバイスには対応しておりません。
※ご使用前にApple Pencilのペアリング(Bluetooth)を解除し、iPadの設定で「Apple Pencilのみで描画」を無効にしてください。
※筆圧検知機能は搭載しておりません。
※フィルムの貼り付けの際は、剥離フィルムを一度に全て剥がさず、位置を確認しながら少しずつ貼り付けてください。
※ほこりや汚れは気泡の原因となるため、画面を清潔にしてからご使用ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする