主画像

HDJA-UTN32B 法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68301226 HDJA-UTN32B 法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68301226 HDJA-UTN32B 法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68301226 HDJA-UTN32B 法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68301226 HDJA-UTN32B 法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 68301226

法人向け 5年保証 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 外付けハードディスク 32TB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68301226 品番HDJA-UTN32B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

長期5年保証&高信頼ハードディスク搭載で安心!データをしっかり守る法人様向けハードディスク[HDJA-UTNBシリーズ]です。
USB5.Gbps(USB3.2Gen1)対応の外付けHDD。アイ・オー・データ社製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適です。
独自ヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもスッキリ配線可能です。

付属品USBケーブル(1m)、ラバーフット ※添付アプリはメーカーサポートライブラリよりダウンロードしてください。 寸法(mm)約幅45×奥行216×高さ155 (突起部分を除く) 質量(kg)1.3 電源(V)電源内蔵AC10050/60Hz 消費電力(W)約10(Typ) 対応OSWindows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016/2019/2022/2025、MacOS11〜15,26、ChromeOS、Ubuntu 22.04 ※日本語版のみ コネクタ形状USB-B コネクター ×1 対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、アイ・オー・データ社製NAS[LAN DISK] ◆USB5Gbps(USB3Gen1)もしくはUSB2.0を装備した機種 使用環境温度(℃)0〜40 フォーマット形式NYFS ファン搭載 使用環境湿度(%)20〜80(結露無き事) インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする