スター精密
スター精密の トナー/インク
スター精密の ドットプリンター用インクリボン
スター精密の インクリボン(その他対応)
インクリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
68301251
品番
RC700B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
幅(mm)
13(リボン)
色
黒
外形寸法(mm)
139.1×67.5×28
適合機種メーカー
スター精密
対応機種
SP700
寿命
300万字