スター精密
スター精密の トナー/インク
スター精密の ドットプリンター用インクリボン
スター精密の インクリボン(その他対応)
インクリボン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
対応機種
MP320、SP320
注文コード
68301260
品番
RC300B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
対応機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
13(リボン)
色
黒
外形寸法(mm)
116.4×66.5×28
適合機種メーカー
スター精密
対応機種
MP320、SP320
寿命
260万字