ポケットマイクロスコープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 倍率50倍 注文コード68301327 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は倍率など10種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡です。 正立と倒立タイプ、スケールの有無など、用途に合わせてお選びいただけます。

倍率50倍 寸法(mm)Φ12.4×127 タイプ倒立像 視野(実視野)Φ1.70mm スケール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
1人が参考にしています
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする