代表画像

KA-A1-0421-BL モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業) 68302039 KA-A1-0421-BL モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業) 68302039 KA-A1-0421-BL モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業) 68302039 KA-A1-0421-BL モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業) 68302039 KA-A1-0421-BL モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業) 68302039

モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68302039 品番 KA-A1-0421-BL
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。
別売のブラケットにより取付方法が選べます。
別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。

用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル 付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー 仕様chemSHERPAに対応 種別210-058-784 材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼 ブラック 耐荷重(kg)モニター質量4±1 トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9 対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
注意
※操作力はモニターを取り付けた状態の平均トルクです。また、モニターのサイズや使用環境によりばらつきがあります。目安としてお考えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする