サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ニュープラツボ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
容量(mL)
5
色(キャップ)
青,黄,白,緑,赤,クリーム,ピンク
注文コード
68302090
品番
25084
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・色・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
容器の内側はなめらかなアールで、薬の取り残しがありません。多角形の蓋は滑りにくく開けやすくなっています。容量:6種類、蓋色:7色、滅菌済みもあります。
材質
PP
容量(mL)
5
外径×高さH(Φmm×mm)
25×17
滅菌
有(EOG滅菌)
色(キャップ)
青,黄,白,緑,赤,クリーム,ピンク
入数
100