代表画像

KA-A3-0231-BL タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業) 68302319 KA-A3-0231-BL タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業) 68302319 KA-A3-0231-BL タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業) 68302319 KA-A3-0231-BL タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様 LAMP(スガツネ工業) 68302319

タブレットアーム KA-A3型 ダブルアーム仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68302319 品番 KA-A3-0231-BL
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

タブレットを挟み込むように保持できます。
スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。
電源ケーブル等の配線を通せます。

付属品スペーサー(厚さ1mm、2mm、3mm) 仕様chemSHERPAに対応 種別210-058-812 材質アルミニウム合金(ADC)/POM樹脂/鋼 ブラック トルク(N・m)(スイベル)タブレットホルダー部:1.6、中間:0.5、根元:1.6、(チルト)2.3、(ローテーション)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 タブレットサイズ(目安)7〜10.6インチ(2kg)まで、厚さ10mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする