色シルバーグレー
サイズS
仕様ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、肘部タック有り、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック
シリーズピュアストリーム
胸囲(cm)108
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)44
袖丈(cm)56
着丈(cm)69
アズワン品番64-4931-56
生地バーバリー
色番003
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈長袖