※1本販売になります

カートリッジフィルタ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68304583 品番 PPECG004S1
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。

材質フィルタ・コア/ポリプロピレン 長さ(mm)250 形状ガード付 フラットシール 穴径(μm)0.4 耐圧(MPa)正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃) 最高使用温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする