※1本販売になります

カートリッジフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68304608 品番SEECG10SPPSI047W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリスルホン膜を使用し、約80%の高い空孔率と特長ある非対称膜により通水抵抗が低く、高流量が得られます。 酸・アルカリ、メッキ液、レジスト現像液、各種腐食性化学薬品、純水、食品などのろ過に適しています。

材質フィルタ/ポリスルホン、コア/ポリプロピレン、ガスケット/シリコン(厚さ0.47μm) 長さ(mm)250 形状ガード付 フラットシール 穴径(μm)0.1 耐圧(MPa)正圧/0.54、逆圧/0.34(25℃) 最高使用温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする