富士フイルムイメージングシステムズ
富士フイルムイメージングシステムズの 純水製造・純水関連
富士フイルムイメージングシステムズの 純水フィルター/カートリッジ
富士フイルムイメージングシステムズの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルタハウジング
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68304662
品番
FP-20N
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
AD樹脂、ABS樹脂、EPDM
寸法(mm)
Φ121×345
接続口径
3/4インチPT(20A)
最大使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
40