ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 加熱/冷却機器
ケニスの 恒温水槽/恒温装置
デジタル恒温器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68305292
品番
NT-701D-A
参考基準価格(税別)
¥134,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
室温+5〜80
容量(L)
14
電源
AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)
92×342×232
内寸法(mm)
360×260×150
安全装置
フロート式空焚防止器
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.1℃
ヒーター容量(W)
1000
材質(水槽)
アクリル製(透明)
撹拌方式
ジェット噴流式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。