色ネイビー
サイズLL
仕様ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、両脇ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズピュアストリーム
胸囲(cm)122
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)51
袖丈(cm)27.5
着丈(cm)70
アズワン品番64-4930-48
生地バーバリー
色番008
生地性能帯電防止
名入れ可