AZ-5660 ピュアストリーム 長袖サマーブルゾン(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68305395 品番 AZ5660
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。

シルバーグレー サイズL 仕様ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、肘部タック有り、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズピュアストリーム 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 着丈(cm)67 アズワン品番64-4930-02 生地バーバリー 色番003 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68305587
2019-12-12
用途:
電気部品組み立て作業時
製造業

着た感じは、ゴワゴワせず着やすいです。生地は、そんなに厚くなく春秋にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする