サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
真空グローブボックス
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68306685
品番
6904
参考基準価格(税別)
¥1,721,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。
材質
MA
質量(kg)
145
呼称
VSC-1000
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
834×270(上)/430(下)×560
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バスボックス:310×200×200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1349×698×780
ノズル径(Φmm)
9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
72,500
/
税込
¥
79,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません