サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
真空グローブボックス クリアビューM-750H型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68306834
品番
30012
参考基準価格(税別)
¥900,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
透明アクリル製で視認性抜群な真空グローブボックスです。オール透明、内部観察に360°の視界を使える便利な天面球体式。
材質
アクリル(透明)
質量(kg)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
570×750
呼称
M-750H型
真空バルブ
R1/4
ノズル径(Φmm)
9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません