サンプラテック
サンプラテックの グローブボックス
嫌気性グローブボックス(嫌気チャンバー)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68306868
品番
30340
参考基準価格(税別)
¥1,080,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
透明アクリル製で視認性抜群な嫌気性グローブボックス。お客様の要望に応じて寸法変更や他装置の設置等オーダーメイド対応が可能です。
材質
MA
質量(kg)
80
呼称
O2-VG-600N
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
983×675×655
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パスボックス:250×200×200
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×240(上辺)/450(下辺)×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
44,500
/
税込
¥
48,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません