サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 大型デシケーター
大型デシケーター ALW型(ガス置換)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68307270
品番
273
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
大切な実験器具や試料を湿気から守る大型のデシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様
シリカゲル受皿:2枚
材質
アルミニウム
質量(kg)
65
材質(本体)
アクリル
タイプ
ガス置換タイプ
棚段数
8枚
棚板耐荷重(kg)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1180×587×1760
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×425×1420(×2室) [扉開口部:505×690(×4箇所)]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,400
/
税込
¥
13,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません