サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 大型デシケーター
中型デシケーター ALG-1型(ガス置換)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68307394
品番
275
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。
仕様
シリカゲル受皿:1枚
材質
アルミニウム
質量(kg)
22
材質(本体)
アクリル
タイプ
ガス置換タイプ
棚段数
3枚
棚板耐荷重(kg)
20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×587×1092
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×425×990
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,150
/
税込
¥
4,565
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません