中型デシケーター ALG-1型(K付)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68307437 品番358
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。

仕様シリカゲル受皿:1枚 材質アルミニウム 質量(kg)23 材質(本体)アクリル タイプ標準キャスター付 棚段数3枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×1150 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×990
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする