中型デシケーター ALG-3型(オート・K無)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68307604 品番375
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

大切な実験器具や試料を湿気から守る中型のキャスター付デシケーター。本体はアクリル製で中が見やすく、棚板はSUS製で耐腐食性・耐荷重に優れます。

仕様シリカゲル受皿:なし 材質アルミニウム 質量(kg)22 材質(本体)アクリル タイプオートタイプ キャスター無し 棚段数2枚 棚板耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×587×829 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×425×665
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする