サンプラテック
サンプラテックの クリーンルーム用清掃用品
サンプラテックの クリーンルーム用粘着ローラー
半導電ゲルローラー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68308697
品番
27742
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
平面のほこり、異物除去に適した導電性ローラー。水洗いで繰り返し使用可能。
材質
PU/SUS
ローラー幅(mm)
300
呼称
EX430C-AS
適合温度(℃)
-30〜80
ローラー径(Φmm)
40