冷蔵庫(デジタル温度計付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個(124L) 注文コード68311154 品番D14C-WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。

付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 質量(kg)35 容量(L)137(内フリーザ46) 電源AC100V・50/60Hz 測定範囲(℃)外部センサ/-5〜50、内部センサ/-50〜70 センサー寸法(mm)65×65×19 電池ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属) 外寸法(mm)480×590×1125 外部センサコードの長さ(m)3 防水性IPX4 製氷量トレー穴数48 測定精度(℃)外部センサ/0〜40±1、それ以外±2、内部センサ/-10〜40±1、それ以外±2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする