H12B-SK 冷蔵庫(デジタル温度計付) ケニス 68311163

冷蔵庫(デジタル温度計付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(118L) 注文コード68311163 品番H12B-SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで消費電力の少ないエコタイプの冷凍冷蔵庫です。 冷蔵庫用温度計付で、サンプルの低温保存等に便利です。

付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用) 質量(kg)30 容量(L)118(内フリーザ28) 電源AC100V・50/60Hz 外寸法(mm)480×525×1160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする