付属品冷蔵庫用電子温度計(外部センサ付)、アイストレー(氷小用)
質量(kg)79
容量(L)412(内フリーザ23/84)5ドア
電源AC100V・50/60Hz
測定範囲(℃)外部センサ/-5〜50、内部センサ/-50〜70
センサー寸法(mm)65×65×19
電池ボタン電池LR44×1(モニタ電池付属)
外寸法(mm)600×698×1820
外部センサコードの長さ(m)3
防水性IPX4
製氷量トレー穴数48
測定精度(℃)外部センサ/0〜40±1、それ以外±2、内部センサ/-10〜40±1、それ以外±2