三ツ星貿易
三ツ星貿易の 加熱・冷却・クーラーボックス
三ツ星貿易の 実験研究用冷蔵・冷凍庫
電気低温器(電子恒温庫)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(28L)
注文コード
68311215
品番
CB-28SA
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
質量(kg)
9
容量(L)
28
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
311×220×374
外寸法(mm)
385×385×475
冷却能力
3〜7℃