ホットマグネットスターラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68313254 品番RHデジタル
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。

回転数(min-1[r.p.m])50〜2000 撹拌容量(L)15 材質(プレート)SUS304 寸法(mm)160×246×90 質量(kg)2 電源AC100V・50/60Hz 最高温度(℃)320 プレート寸法(mm)Φ135 ヒーター(W)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする