温度コントローラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68313333 品番 ETS-D5
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。

計測範囲-50〜450℃ 分解能0.1℃ 測定精度0.2℃+センサ公差(PT1000DIN IEC 751 classA) 仕様コントロール偏差±0.5℃ 付属品ステンレス温度センサH62.51 寸法(mm)82×22×83(センサを除く) 質量(kg)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする