TOHO(トーホー)
TOHO(トーホー)の 撹拌・粉砕・混合関連
TOHO(トーホー)の スターラー
TOHO(トーホー)の スターラー用本体
低速マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68314252
品番
バイオミックスコントロール
参考基準価格(税別)
¥362,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
バイオミックスドライブ用のコントローラーです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
200×155×38
質量(kg)
1.3
電源
AC100V・50/60Hz
精度
±1.0%(50rpm)、±1.5%(100rpm)、±2.0%(200rpm)
使用環境
-10〜50℃(湿度80%時)
防塵防水性能
IP20