アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-50502 プラススタイル スタイリッシュカーゴ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイアンブルー
サイズ
5L
注文コード
68314784
品番
AZ50502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
色・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイアンブルー
サイズ
5L
種別
カーゴパンツ
シリーズ
プラススタイル
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
両脇ポケット、後ろポケット
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/金属(スライダー/金属)
股下(cm)
72
寸法(cm)
(ベルト上)114
JIS規格
JIS T8118適合
ヒップ(cm)
132
有効ウエストサイズ(cm)
108
生地
ストレッチ制電ツイル
色番
076
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。