撹拌子セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68315397 品番MIC
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

円筒形容器の少量サンプルの撹拌などに用いられる超小型撹拌子のセットです。 様々な用途に使える8種組です。

セット内容
【撹拌子】No.1(Φ1.5×8mm)1個、No.2(Φ1.5×15mm)1個、No.3(Φ2×2mm)1個、No.4(Φ2×5mm)1個、No.5(Φ2×7mm)1個、No.6(Φ3×3mm)1個、No.7(Φ3×6.4mm)1個、No.8(Φ3×10mm)1個
【収納ケース】86×65×13mm、8区分独立(蓋に番号付)
材質PTFE タイプマイクロタイプ 構成8種類各1個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする