ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 撹拌棒
撹拌子セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68315406
品番
MRT
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容
【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定
タイプ
マルチタイプ
構成
5種類各2個