R1330(アンカー型) 撹拌羽根 IKA 68315494

撹拌羽根

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 注文コード68315494 品番R1330(アンカー型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は最大回転数など7種類から選べます 他の種類を見る

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。

材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)Φ45×350 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68315494 R1330(アンカー型) 09196022 R1330 撹拌羽根(アンカー型) IKA 撹拌羽根(アンカー型) IKA 1個 66,980 税込73,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする