IKA
IKAの 撹拌・粉砕・混合関連
IKAの 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
注文コード
68315503
品番
R1331(アンカー型)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
最大回転数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
Φ90×350
シャフト径(Φmm)
8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68315503
R1331(アンカー型)
09195943
R1331
撹拌羽根(アンカー型)
IKA
1個
¥
83,980
税込
¥
92,378
注文コードが変更になりました